OBO - Tömítés 1-kábelhez 32/25,5mm IP54 2012391 - 2012391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Kivitel - levágható
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 1-25.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195105138
Sonepar cikkszám
2012391
Gyártói cikkszám
2012391
Gyártói típuskód
EDVS M32 LGR
Névleges átmérő:
32 mm
Kivitel:
levágható
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
1-25.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
4.4-4.4 mm
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömítés 1-kábelhez 32/25,5mm