OBO - Tömítő O-gyűrű M12 SN065990 - 2088703
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 11.5 mm
Anyag - gumi
Belső átmérő - 10 mm
Vastagság - 1.5 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195470953
Sonepar cikkszám
SN065990
Gyártói cikkszám
2088703
Gyártói típuskód
171 M12
Külső átmérő:
11.5 mm
Anyag:
gumi
Belső átmérő:
10 mm
Vastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
12
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömítőgyűrű O-gyűrű M12