OBO - Tömítő O-gyűrű M16 2088711 - 2088711
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 14.5 mm
Anyag - gumi
Belső átmérő - 13 mm
Vastagság - 1.5 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195471011
Sonepar cikkszám
2088711
Gyártói cikkszám
2088711
Gyártói típuskód
171 M16
Külső átmérő:
14.5 mm
Anyag:
gumi
Belső átmérő:
13 mm
Vastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
16
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömítő O-gyűrű M16