OBO - Tömítő O-gyűrű M20 2088738 - 2088738
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 19.5 mm
Anyag - gumi
Belső átmérő - 18 mm
Vastagság - 1.5 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195471257
Sonepar cikkszám
2088738
Gyártói cikkszám
2088738
Gyártói típuskód
171 M20
Külső átmérő:
19.5 mm
Anyag:
gumi
Belső átmérő:
18 mm
Vastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
20
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Csőcsonk tömítő O-gyűrű M20