OBO - Tömítő O-gyűrű M25 2088754 - 2088754
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 31 mm
Anyag - gumi
Belső átmérő - 29 mm
Vastagság - 2 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195471370
Sonepar cikkszám
2088754
Gyártói cikkszám
2088754
Gyártói típuskód
171 M32
Külső átmérő:
31 mm
Anyag:
gumi
Belső átmérő:
29 mm
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
32
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Csőcsonk tömítő O-gyűrű M32