OBO - Tömítőgyűrű azbesztmentes M16 SN065988 - 2088428
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 19.9 mm
Anyag - egyéb
Belső átmérő - 16 mm
Vastagság - 2 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195469810
Sonepar cikkszám
SN065988
Gyártói cikkszám
2088428
Gyártói típuskód
170 M16
Külső átmérő:
19.9 mm
Anyag:
egyéb
Belső átmérő:
16 mm
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
16
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömítőgyűrű azbesztmentes M16