OBO - Tömítőgyűrű azbesztmentes M40 SN065989 - 2088460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 47 mm
Anyag - egyéb
Belső átmérő - 40 mm
Vastagság - 3 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195470533
Sonepar cikkszám
SN065989
Gyártói cikkszám
2088460
Gyártói típuskód
170 M40
Külső átmérő:
47 mm
Anyag:
egyéb
Belső átmérő:
40 mm
Vastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
40
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömítőgyűrű azbesztmentes M40