OBO - Tömszelence 7-13mm kábelhez tömítődugó D=19mm IP54 2012030 - 2012030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 19 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 7-13 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195156079
Sonepar cikkszám
2012030
Gyártói cikkszám
2012030
Gyártói típuskód
89
Névleges átmérő:
19 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
7-13 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.8-1.8 mm
Névleges méret PG:
11
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence 7-13mm kábelhez tömítődugó D=19mm