OBO - Tömszelence adapter Pg21-M25-re műa 2031470 - 2031470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372097
Sonepar cikkszám
2031470
Gyártói cikkszám
2031470
Gyártói típuskód
107 ADA PG21-M25
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
21
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Szín: világosszürke, RAL7035