OBO - Tömszelence árnyékolt kábelhez M50x1,5 fém nikkelezett IP68 SN066020 - 2086185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 24-35 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9 mm
Védettség (IP) - IP68
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195655541
Sonepar cikkszám
SN066020
Gyártói cikkszám
2086185
Gyártói típuskód
V-TEC VM50 EMV-K
Kábelátmérőhöz:
24-35 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
55 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
60 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C