Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tömszelence bővítő műa. PG 29/36 2030985 - 2030985

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Nikkelezett - Nem

  • Robbanásvédett - Nem

  • Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet - 29

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195825012

Sonepar cikkszám

2030985

Gyártói cikkszám

2030985

Gyártói típuskód

107EZ2936

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Nikkelezett:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

29

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence bővítő műa. PG 29/36