OBO - Tömszelence EMV árnyékolt kábelhez M25x1,5 fém nikkelezett IP68 SN016241 - 2086215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Kábelátmérőhöz - 11-16 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195655596
Sonepar cikkszám
SN016241
Gyártói cikkszám
2086215
Gyártói típuskód
V-TEC VM25 EMV
Menet fajtája:
metrikus
Kábelátmérőhöz:
11-16 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
27 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
30 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C