Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence EMV árnyékolt kábelhez M50x1,5 fém nikkelezett IP68 SN066131 - 2086227

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Kábelátmérőhöz - 24-35 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195655626

Sonepar cikkszám

SN066131

Gyártói cikkszám

2086227

Gyártói típuskód

V-TEC VM50 EMV

Menet fajtája:

metrikus

Kábelátmérőhöz:

24-35 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

9 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

55 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

60 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence zavarvédett árnyékolt kábelhez M50 nikkelezett