OBO - Tömszelence hosszú csatlakozómenettel PG11 nikkelezett IP54 SN066047 - 2083116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 8-10 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195188353
Sonepar cikkszám
SN066047
Gyártói cikkszám
2083116
Gyártói típuskód
163 L MS PG11
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
8-10 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
22.2 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem