OBO - Tömszelence hosszú csatlakozómenettel PG13,5 nikkelezett IP54 SN066048 - 2083132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Kábelátmérőhöz - 8-10 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195188414
Sonepar cikkszám
SN066048
Gyártói cikkszám
2083132
Gyártói típuskód
163 L MS PG13
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Kábelátmérőhöz:
8-10 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
24.4 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem