Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence iker Pg 13,5 IP54 2024136 - 2024136

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tömszelence iker  Pg 13,5 IP54 2024136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5

  • Kábelátmérőhöz - 6.5-10.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195162858

Sonepar cikkszám

2024136

Gyártói cikkszám

2024136

Gyártói típuskód

113 PG13.5 LGR

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13.5

Kábelátmérőhöz:

6.5-10.5 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence iker Pg 13,5