OBO - Tömszelence kábelbevezető Pg21 2029650 - 2029650
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 7 mm
Tömszelence betét - Igen
Szín - fekete
Anyag - gumi
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195824831
Sonepar cikkszám
2029650
Gyártói cikkszám
2029650
Gyártói típuskód
107 C V 21 3x7
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
7 mm
Tömszelence betét:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Menetméret PG:
21
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence kábelbevezető Pg21