OBO - Tömszelence külső hatszöggel PG36 nikkelezett IP54 SN066053 - 2046369
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Kábelátmérőhöz - 31-33 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195182238
Sonepar cikkszám
SN066053
Gyártói cikkszám
2046369
Gyártói típuskód
159 MS PG36
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Kábelátmérőhöz:
31-33 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
50 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
57 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem