OBO - Tömszelence külső hatszöggel PG7 nikkelezett IP54 SN066054 - 2046075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 7
Kábelátmérőhöz - 5-7 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195181811
Sonepar cikkszám
SN066054
Gyártói cikkszám
2046075
Gyártói típuskód
159 MS PG 7
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
7
Kábelátmérőhöz:
5-7 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
5 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
14 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
17.5 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem