OBO - Tömszelence M12 ellenanya fém 2091607 - 2091607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195474135
Sonepar cikkszám
2091607
Gyártói cikkszám
2091607
Gyártói típuskód
169 MS M12
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M12 ellenanya fém