OBO - Tömszelence M12 fém nikk sárgaréz IP54 2079801 - 2079801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Kábelátmérőhöz - 5-7 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195478218
Sonepar cikkszám
2079801
Gyártói cikkszám
2079801
Gyártói típuskód
160 MS M12
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Kábelátmérőhöz:
5-7 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
13 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
14.3 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem