Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M12 tömítőgyűrű műa 2030004 - 2030004

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 16.3 mm

  • Anyag - műanyag

  • Belső átmérő - 12 mm

  • Vastagság - 1 mm

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195374299

Sonepar cikkszám

2030004

Gyártói cikkszám

2030004

Gyártói típuskód

107 F M12 PE

Külső átmérő:

16.3 mm

Anyag:

műanyag

Belső átmérő:

12 mm

Vastagság:

1 mm

Anyagminőség:

egyéb

A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:

12

Átvezetések száma:

1

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M12 tömítőgyűrű műa