Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M12x1.5 ellenanya műa 2049503 - 2049503

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 12

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195128656

Sonepar cikkszám

2049503

Gyártói cikkszám

2049503

Gyártói típuskód

116 M12 LGR PS

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

12

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M12x1.5 ellenanya műa