Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M12x1,5 fém nikkelezett hosszú menettel IP68 SN002060 - 2086111

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 12

  • Kábelátmérőhöz - 3-6 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195810254

Sonepar cikkszám

SN002060

Gyártói cikkszám

2086111

Gyártói típuskód

V-TEC VM LM12 MS

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

12

Kábelátmérőhöz:

3-6 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

14 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

15.5 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M12x1,5 fém