OBO - Tömszelence M16-M20-ra bővítő műa SN008407 - 2031451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195371885
Sonepar cikkszám
SN008407
Gyártói cikkszám
2031451
Gyártói típuskód
107 E M 16-20 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M16-M20-ra bővítő műa