OBO - Tömszelence M16 műa ellenanyával tűzálló dobozhoz SN150336 - 7205657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Kábelátmérőhöz - 4.5-10 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 9 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196633890
Sonepar cikkszám
SN150336
Gyártói cikkszám
7205657
Gyártói típuskód
V-TEC VM16+ OR
Menet fajtája:
metrikus
Kábelátmérőhöz:
4.5-10 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
narancs
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
20 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
RAL-szám:
2003