OBO - Tömszelence M16 tömítőgyűrű műa 2030008 - 2030008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 20.9 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 16 mm
Vastagság - 1.1 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195374350
Sonepar cikkszám
2030008
Gyártói cikkszám
2030008
Gyártói típuskód
107 F M16 PE
Külső átmérő:
20.9 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
16 mm
Vastagság:
1.1 mm
Anyagminőség:
egyéb
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
16
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence M16 tömítőgyűrű műa