Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M16x1,5 műa vil szürke ellenanyával IP68 SN054712 - 2022764

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 4.5-10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195860938

Sonepar cikkszám

SN054712

Gyártói cikkszám

2022764

Gyártói típuskód

V-TEC VM16+ LGR

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

4.5-10 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; 2022764 Tömszelence ellenanyával M16