OBO - Tömszelence M20-12 szűkítő nikkelezett 2089513 - 2089513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195475453
Sonepar cikkszám
2089513
Gyártói cikkszám
2089513
Gyártói típuskód
167 R MS M20-12
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
12
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M20-12 szűkítő nikkelezett