Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M20-16 szűkítő nikkelezett 2089521 - 2089521

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195475514

Sonepar cikkszám

2089521

Gyártói cikkszám

2089521

Gyártói típuskód

167 R MS M20-16

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

16

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

20

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M20-16 szűkítő nikkelezett