OBO - Tömszelence M20 ellenanya müa, fekete 2049082 - 2049082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195095415
Sonepar cikkszám
2049082
Gyártói cikkszám
2049082
Gyártói típuskód
116 M20 SW PA
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M20 ellenanya müa, fekete