Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tömszelence M20 fém nikk sárgaréz IP54 2079836 - 2079836

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Kábelátmérőhöz - 8-10 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195478997

Sonepar cikkszám

2079836

Gyártói cikkszám

2079836

Gyártói típuskód

160 MS M20

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Kábelátmérőhöz:

8-10 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

7 mm

Védettség (IP):

IP54

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

20 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

22.2 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M20 fém nikk sárgaréz