OBO - Tömszelence M20 tömítőgyűrű 2030012 - 2030012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 25.1 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 20 mm
Vastagság - 1.1 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195375678
Sonepar cikkszám
2030012
Gyártói cikkszám
2030012
Gyártói típuskód
107 F M20 PE
Külső átmérő:
25.1 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
20 mm
Vastagság:
1.1 mm
Anyagminőség:
egyéb
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
20
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M20 tömítőgyűrű