OBO - Tömszelence M20 tömítőgyűrű 2x4mm bevezetés 2029672 - 2029672
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 4 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Tömszelence betét - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195035831
Sonepar cikkszám
2029672
Gyártói cikkszám
2029672
Gyártói típuskód
107 C VM 20 2x4
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
4 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
20
Tömszelence betét:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence M20 tömítőgyűrű 2x4mm bevezetés