OBO - Tömszelence M20 tömítőgyűrű 2x6mm bevezetés 2029677 - 2029677
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 6 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Tömszelence betét - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195035954
Sonepar cikkszám
2029677
Gyártói cikkszám
2029677
Gyártói típuskód
107 C VM 20 2x6
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
6 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
20
Tömszelence betét:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence M20 tömítőgyűrű 2x6mm bevezetés