OBO - Tömszelence M20 tömítőgyűrű 4x5mm bevezetés 2029675 - 2029675
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Tömszelence betét - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195035893
Sonepar cikkszám
2029675
Gyártói cikkszám
2029675
Gyártói típuskód
107 C VM 20 4x5
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
20
Tömszelence betét:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence M20 tömítőgyűrű 2x5mm bevezetés