OBO - Tömszelence M20 tömítőgyűrű azbesztmentes 2088436 - 2088436
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 24 mm
Anyag - egyéb
Belső átmérő - 20 mm
Vastagság - 2 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195469933
Sonepar cikkszám
2088436
Gyártói cikkszám
2088436
Gyártói típuskód
170 M20
Külső átmérő:
24 mm
Anyag:
egyéb
Belső átmérő:
20 mm
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
20
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M20 tömítőgyűrű azbesztmentes