OBO - Tömszelence M20x1,5 műa IP68 2022273 - 2022273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 24-27 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 12 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195160090
Sonepar cikkszám
2022273
Gyártói cikkszám
2022273
Gyártói típuskód
V-TEC M20 SGR
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
24-27 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
12 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
24 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-90 °C