Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M20x1,5 műa vil szürke ellenanyával IP68 SN054713 - 2022766

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Kábelátmérőhöz - 6-13 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195860945

Sonepar cikkszám

SN054713

Gyártói cikkszám

2022766

Gyártói típuskód

V-TEC VM20+ LGR

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Kábelátmérőhöz:

6-13 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

9 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; 2022766 Tömszelence ellenanyával M20