OBO - Tömszelence M25-16 szűkítő 2089548 - 2089548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195475576
Sonepar cikkszám
2089548
Gyártói cikkszám
2089548
Gyártói típuskód
167 R MS M25-16
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M25-16 szűkítő