OBO - Tömszelence M25-20 szűkítő 2089556 - 2089556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195475637
Sonepar cikkszám
2089556
Gyártói cikkszám
2089556
Gyártói típuskód
167 R MS M25-20
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M25-20 szűkítő