OBO - Tömszelence M25 ellenanya műa szürke 2049546 - 2049546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195155478
Sonepar cikkszám
2049546
Gyártói cikkszám
2049546
Gyártói típuskód
116 M25 LGR PS
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M25 ellenanya műa szürke