OBO - Tömszelence M25 fém nikk sárgaréz IP65 2083647 - 2083647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 17-19 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195481997
Sonepar cikkszám
2083647
Gyártói cikkszám
2083647
Gyártói típuskód
163 MS M25
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
17-19 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP65
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
34 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
35.5 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs