Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M25 tömítőgyűrű 2x8mm bevezetés 2029690 - 2029690

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 25

  • Tömszelence betét - Igen

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195036258

Sonepar cikkszám

2029690

Gyártói cikkszám

2029690

Gyártói típuskód

107 C VM 25 2x8

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

8 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

25

Tömszelence betét:

Igen

Szín:

fekete

Anyag:

gumi

Anyagminőség:

egyéb

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence M25 tömítőgyűrű 2x8mm bevezetés