OBO - Tömszelence M25 tömítőgyűrű 3 furattal 2029682 - 2029682
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 6 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Tömszelence betét - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195036074
Sonepar cikkszám
2029682
Gyártói cikkszám
2029682
Gyártói típuskód
107 C VM 25 3x6
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
6 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
25
Tömszelence betét:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence M25 tömítőgyűrű 3 furattal