OBO - Tömszelence M25 tömítőgyűrű 3x7mm bevezetés 2029688 - 2029688
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 7 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Tömszelence betét - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195036197
Sonepar cikkszám
2029688
Gyártói cikkszám
2029688
Gyártói típuskód
107 C VM 25 3x7
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
7 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
25
Tömszelence betét:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence M25 tömítőgyűrű 3x7mm bevezetés