Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tömszelence M25 tömítőgyűrű azbesztmentes 2088444 - 2088444

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 30 mm

  • Anyag - egyéb

  • Belső átmérő - 25 mm

  • Vastagság - 3 mm

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195469995

Sonepar cikkszám

2088444

Gyártói cikkszám

2088444

Gyártói típuskód

170 M25

Külső átmérő:

30 mm

Anyag:

egyéb

Belső átmérő:

25 mm

Vastagság:

3 mm

Anyagminőség:

egyéb

A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:

25

Átvezetések száma:

1

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M25 tömítőgyűrű azbesztmentes