Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M25x1,5 műa vil.szürke hosszított menettel IP68 2022949 - 2022949

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Kábelátmérőhöz - 9-17 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195004202

Sonepar cikkszám

2022949

Gyártói cikkszám

2022949

Gyártói típuskód

V-TEC VM L25 LGR

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Kábelátmérőhöz:

9-17 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

15 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

29 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

32 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M25x1,5 műa vil.szürke hosszított menettel