OBO - Tömszelence M32-20 szűkítő 2089564 - 2089564
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195475699
Sonepar cikkszám
2089564
Gyártói cikkszám
2089564
Gyártói típuskód
167 R MS M32-20
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M32-20 szűkítő