Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M32-25 szűkítő 2089572 - 2089572

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195475750

Sonepar cikkszám

2089572

Gyártói cikkszám

2089572

Gyártói típuskód

167 R MS M32-25

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

25

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

32

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M32-25 szűkítő